TOWA
TOWAの 墜落制止用器具
TOWAの ランヤード 墜落制止用器具
オープンスリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58139877
品番
OS25060
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途
安全保護具
幅(mm)
25
色
レッド
質量(g)
54
全長(cm)
60
引張強度(kN)
26