オープンスリング(ダイニーマー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58139920 品番 TDS060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。

用途安全保護具 幅(mm)12 レッド 質量(g)29 全長(cm)60 引張強度(kN)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする