TOWA[清掃用品、安全保護具]
オープンスリング(ダイニーマー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
オレンジ
レッド
ブルー
オレンジ
イエロー
セーフグリーン
質量(g)
55
29
41
55
69
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58139938
品番
TDS120
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途
安全保護具
幅(mm)
12
色
オレンジ
質量(g)
55
全長(cm)
120
引張強度(kN)
22