TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
クイックアンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139965
品番
TWSA001
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。
握って簡単に開きます。
用途
安全保護具
材質
ステンレス
質量(g)
300
引張強度(kN)
23
サイズ(mm)
335×145