スカイハーネス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58140096 品番TSH020B
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ
シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。
背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度
胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。
ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。
ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。
正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。

用途安全保護具 ブルー サイズフリー 質量(g)860 胸囲(cm)最大125 最大使用荷重(kg)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする