TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
ステンレスシャックルピンキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58140166
品番
TSP019
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
握って簡単に開きます。TOWAが発案したピンの抜け落ちないセーフティシャックル ピンキャッチ
用途
安全保護具
材質
ステンレス
質量(g)
710
ロープ径(Φmm)
19
引張強度(kN)
75