IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ミニペンチ
プロマイクロペンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
58140227
品番
PMP-115G
参考基準価格(税別)
¥3,771
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。
全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
ギザ有り・切断用刃付
用途
極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。
全長(mm)
125
色
レッド
材質(本体)
特殊鋼
質量(g)
65
材質(柄部)
PVCコーティング
頭部厚(mm)
7.7(B)
頭部長(mm)
11.5(C)
切断能力(Φmm) 軟線
1
柄幅(mm)
52(D)