INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ応用測定器
シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58140507
品番
2852-10
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
内径測定
仕様
ダイヤルゲージ付き
材質
アンビル・測定子:スチール
測定範囲(mm)
3、6〜10
目量(mm)
0.01
目盛仕様
±0-50
アンビル
6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
測定子の有効ストローク(mm)
0.6
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:±0.012