INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ内側マイクロメータ
2点式ホールテスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58140516
品番
3227-2
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
用途
内側の寸法測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
寸法(mm)
付属セットリング:Φ2.5
タイプ
2点式、A
測定範囲(mm)
2〜2.5
寸法L(mm)
12
寸法a(mm)
-
最小読取値(mm)
0.001
器差(mm)
0.006
寸法b(mm)
-
寸法c(mm)
-