INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ内側マイクロメータ
3点式ホールテスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58140568
品番
3227-8
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
用途
内側の寸法測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
寸法(mm)
付属エクステンションロッド:100、付属セットリング:Φ6
タイプ
3点式、B
測定範囲(mm)
6〜8
寸法L(mm)
54.5
寸法a(mm)
1.5
最小読取値(mm)
0.001
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
2.5
寸法c(mm)
-