画像準備中

3点式ホールテスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58140577 品番 3227-10
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途内側の寸法測定 仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠 寸法(mm)付属エクステンションロッド:100、付属セットリング:Φ8 タイプ3点式、B 測定範囲(mm)8〜10 寸法L(mm)54.5 寸法a(mm)1.5 最小読取値(mm)0.001 器差(mm)0.004 寸法b(mm)2.5 寸法c(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする