INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 光学測定器
INSIZE(インサイズ)の 点検鏡/点検灯
INSIZE(インサイズ)の 点検鏡
伸縮式点検鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141031
品番
7160-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
点検用
仕様
長さは調整可能、鏡は360°回転します
材質
ハンドル:ステンレス
全長(mm)
178〜515
鏡面寸法(mm)
Φ32