※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58141083
品番
JOQ1H600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
色
白
種類
CAT6
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
外径(Φmm)
【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所
屋内