PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141099
品番
FP6X88MTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
22-26 AWG の単線・より線ケーブル
種類
カテゴリ5e、6、6a
材質
ポリカーボネイト
色
黒
質量(g)
966
適合ケーブル
5.08-8.38mmのUTPケーブル
商品説明動画
参考になった