INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
管用デジタルノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141119
品番
1161-150AJ
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。
用途
パイプの肉厚測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜150
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05