カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの 宅配/ビジネス封筒
デルパック封筒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚×4袋)
注文コード
58141126
品番
DP2801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
便利な封緘テープ付き。開封テープ付きで簡単開封。便利な差込口付きで、開封後も差し込み可能。
用途
厚みが薄い物の送付に最適!書類等のキャリーケースにも。
材質
紙(コートボール310g/m
2
)
幅(mm)
約310
サイズ
A4-K2
高さ(mm)
約225