INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
C型デジタルノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141137
品番
1170-300J
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途
外側・内側測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜300
寸法L(mm)
420
電源
ボタン電池CR2032
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.06
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
90