INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
デジタルオフセットノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141180
品番
1186-150AJ
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
用途
段違い部の測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜150
寸法L(mm)
249
電源
ボタン電池CR2032
寸法d(mm)
110
寸法a(mm)
40
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
寸法b(mm)
16.5