画像準備中

デジタル穴ピッチオフセットノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58141189 品番 1192-150AJ
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。

用途穴の中心間の距離測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分) 材質ステンレス 測定範囲(mm)10〜150 寸法L(mm)236 電源ボタン電池CR2032 寸法L1(mm)46 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)10 器差(mm)±0.05 寸法L2(mm)79 寸法c(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする