INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
デジタル穴ピッチオフセットノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141198
品番
1192-200AJ
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
用途
穴の中心間の距離測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
10〜200
寸法L(mm)
286
電源
ボタン電池CR2032
寸法L1(mm)
46
最小表示量(mm)
0.01
寸法D(Φmm)
10
器差(mm)
±0.07
寸法L2(mm)
79
寸法c(mm)
16