画像準備中

デジタルシリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58141311 品番 2122-450AJ
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
用途内径測定 仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能 材質アンビル・測定子:セラミック 測定範囲(mm)12.7、250〜450 寸法L(mm)241 電源ボタン電池CR2032 寸法A(mm)86.5 最小表示量(mm)0.002 寸法F(mm)SR2.5 寸法D(Φmm)15 寸法B(mm)15 寸法C(mm)101.5 繰返し精度(mm)0.003 アンビル250260270280290 測定子の有効ストローク(mm)1.6 寸法E(Φmm)14.5 指示誤差(mm)全測定範囲:±0.018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする