INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の デプスゲージ
デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141338
品番
2142-301J
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
穴やせまい溝の深さ測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
材質
ペース:ステンレス
ストローク(mm)
12.7
測定範囲(mm)
0〜12.7
電源
ボタン電池CR2032
目量(mm)
0.001
ベース径(Φmm)
16
指示誤差(mm)
±0.005