INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ応用測定器
デジタルシリンダゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141356
品番
2152-18J
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
用途
内径測定
仕様
デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
材質
アンビル:セラミック、測定子:スチール
測定範囲(mm)
12.7、10〜18.5
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.002
繰返し精度(mm)
0.003
アンビル
10、11、12、13、14、15、16、17、18
測定子の有効ストローク(mm)
0.8
指示誤差(mm)
全測定範囲:±0.012