THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱マグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141379
品番
JDG-350B LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きなので持ちやすく、毎日の食卓で気軽に使えます。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
蓋つきマグカップはホコリを防いで保温効果もアップ
容量(mL)
350
色
ライトブルー
保温効力(℃)
67以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以下(1時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×11×10
本体質量(g)
200