JDG-350DS DG 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 58141388 JDG-350DS DG 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 58141388

真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58141388 品番JDG-350DS DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付きなので持ちやすく、毎日の食卓で気軽に使えます。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
蓋つきマグカップはホコリを防いで保温効果もアップ

容量(mL)350 ダークグリーン 保温効力(℃)67以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(1時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11×10 本体質量(g)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58141388 JDG-350DS DG 81462178 JDG-351B LV 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 1本 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58141388 JDG-350DS DG 81462169 JDG-351B IV 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 1本 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58141388 JDG-350DS DG 81462187 JDG-351DS WBE 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 1本 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする