真空断熱ポットコーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58141406 品番ECK-1000 WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々

ホワイト 容量(mL)1000 消費電力(W)700 本体質量(kg)3.4 操作タッチパネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38 口径(Φcm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする