ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
裏ぶた仕様
内容量1個注文コード58141426品番2311-5F
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

直径Φ42mmのコンパクトサイズ

用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5裏ぶた仕様繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする