INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の デプスゲージ
ダイヤルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141460
品番
2341-101A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
穴やせまい溝の深さ測定
仕様
ニードル測定子、ボール付き測定子付属
材質
ベース:ステンレス
ストローク(mm)
10
測定範囲(mm)
0〜10
目量(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
63×17
指示誤差(mm)
±0.017