画像準備中

ダイヤルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58141469 品番2343-101
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途穴やせまい溝の深さ測定 材質ベース:ステンレス ストローク(mm)10 測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 ベース径(Φmm)16 指示誤差(mm)±0.017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする