INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の デジタル外側マイクロメータ
デジタルマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜25
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能(5分)、防熱カバー付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65
注文コード
58141496
品番
3101-25AJ
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外側寸法の測定
付属品
球状アンビル
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能(5分)、防熱カバー付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
34.5
電源
ボタン電池 SR44/LR44
寸法a(mm)
6
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
±0.002
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
3