画像準備中

デジタルマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)50〜75 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能(5分)、防熱カバー付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65 注文コード58141521 品番3101-75AJ
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は測定範囲・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
用途外側寸法の測定 付属品球状アンビル 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能(5分)、防熱カバー付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65 材質測定面:超硬チップ付 寸法(mm)付属基準棒:50 測定範囲(mm)50〜75 寸法L(mm)84.5 電源ボタン電池 SR44/LR44 寸法a(mm)8 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.003 寸法b(mm)44.5 寸法c(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする