画像準備中

マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58141548 品番3210-25A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

シンプルで使いやすいマイクロメータです。

用途外側寸法の測定 仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠 材質測定面:超硬チップ付 測定範囲(mm)0〜25 寸法L(mm)32 寸法a(mm)9 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)0.004 寸法b(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする