INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の デジタル内側マイクロメータ
キャリパ型内側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141557
品番
3220-100
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
内側の寸法測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
75〜100
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.01