アクアドリルEXフラット ロングシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 ドリル径(Φmm)4.5 注文コード58141596 品番AQDEXZLS0450
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシャンク径・ドリル径・外径Dcなど107種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.5 溝長(mm)21 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする