INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ内側マイクロメータ
3点式ホールテスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141600
品番
3227-25
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
内側の寸法測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
寸法(mm)
付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ25
タイプ
3点式、C
測定範囲(mm)
20〜25
寸法L(mm)
90
寸法a(mm)
0.5
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
8
最小読取値
0.005
寸法c(mm)
6