画像準備中

3点式ホールテスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58141609 品番 3227-30
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途内側の寸法測定 仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠 寸法(mm)付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ25 タイプ3点式、C 測定範囲(mm)25〜30 寸法L(mm)90 寸法a(mm)0.5 器差(mm)0.004 寸法b(mm)8 最小読取値0.005 寸法c(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする