INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ内側マイクロメータ
3点式ホールテスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141618
品番
3227-40
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
内側の寸法測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
寸法(mm)
付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ40
タイプ
3点式、C
測定範囲(mm)
30〜40
寸法L(mm)
97
寸法a(mm)
0.5
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
14
最小読取値
0.005
寸法c(mm)
12