アクアドリルEXフラット ロングシャンク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 ドリル径(Φmm)6.0 注文コード58141632 品番AQDEXZLS0600
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシャンク径・ドリル径・外径Dcなど107種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.0 溝長(mm)27 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする