INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ外側マイクロメータ
両勝手マイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141645
品番
3236-50B
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
用途
外側寸法の測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付
材質
測定面:超硬チップ付
寸法(mm)
付属基準棒:25
測定範囲(mm)
25〜50
寸法L(mm)
57
寸法a(mm)
8
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
32