画像準備中

デプスマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58141661 品番 3241-25
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途深さ測定 仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-2準拠、替ロッド数:1本 測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 ベース寸法(mm)101.5×17 指示誤差(mm)±0.003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする