INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の デプスゲージ
デプスマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141670
品番
3241-50
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
深さ測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-2準拠、替ロッド数:2本
測定範囲(mm)
0〜50
目量(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
101.5×17
指示誤差(mm)
±0.003