INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ外側マイクロメータ
カウントマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141697
品番
3400-25
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カウンター表示により読み取り誤差がありません。
用途
外側寸法の測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
32
寸法a(mm)
6
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
26