INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の デジタル内側マイクロメータ
デジタル内側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141731
品番
3520-30J
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
内側寸法の測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、自動電源OFF機能付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ
材質
測定面:超硬チップ付
寸法(mm)
付属セットリング:5
測定範囲(mm)
5〜30
電源
ボタン電池SR44/LR44
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
±0.005