画像準備中

デジタル内側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58141749 品番 3520-75J
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
用途内側寸法の測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、自動電源OFF機能付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ 材質測定面:超硬チップ付 測定範囲(mm)50〜75 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする