色ダークオリーブ
サイズL
種別ジャケット
機能4WAYストレッチ、防風、軽量、継続超消臭(背中)、撥水、反射、吸湿発熱(背中)、保温性(S-HEAT対応)、マルチポケット(袖)、ヒーターパッド収納内ポケット(衿・背中)、セパレートフード、肩・背中反射プリント、シリコンアジャスター、裾・フードドローコード、バッテリー収納内ポケット、余った紐をまとめるスナップ付きバインダー
混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地:ポリエステル100、本体:発熱消臭綿、ポリエステル90、アクリルレート10、両袖・中綿:ポリエステル100
対応シーズン秋冬
着丈(cm)71
胸囲(cm)116
肩幅(cm)48
袖丈(cm)64