画像準備中

スキマゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 注文コード58141855 品番4602-13
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途隙間の測定 仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠 材質ばね鋼 厚さ(mm)0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 測定範囲(mm)0.05〜1.00 枚数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする