NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラット ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
16
ドリル径(Φmm)
17.0
注文コード
58141894
品番
AQDEXZLS1700
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ドリル径・外径Dc
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
17.0
溝長(mm)
77
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング