S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
S-HEAT シームレスベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58142124
品番
01920
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
色
ブラック
サイズ
M
種別
ベスト
機能
保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)
表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン
秋冬
着丈(cm)
60
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
27