アクアドリルEXフラット オイルホール5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10.0 注文コード58142156 品番AQDEXZOH3D1000
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はシャンク径・ドリル径・外径Dcなど194種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.0 溝長(mm)45 全長(mm)106 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする