S-HEAT シームレスベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58142185 品番 01920
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト

ネイビー サイズS 種別ベスト 機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット 混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100 対応シーズン秋冬 着丈(cm)56 胸囲(cm)96 肩幅(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする